オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の ラウンドチェア
【椅子】導電チェア ハイタイプ 背無 フットリング付 導電ゴムキャスター 導電ビニールレザー 脚外径610
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14719611
品番
L7CT7G P926
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)
390
質量(kg)
6.8
色
ブラック
高さ(mm)
475〜635
タイプ
ハイ
奥行(mm)
390
キャスター
ゴム双輪キャスター
背もたれ
なし
キャスター径(Φmm)
50
座高(mm)
475〜635
材質(脚)
スチール(メッキ仕上げ)
高さ調節
あり
台座径(Φmm)
610