オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の ラウンドチェア
【椅子】KLART ラボラトリータイプ ハイ フットリング付 ウレタン双輪キャスター ビニールレザー 脚外径635
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14719665
品番
L7CK2H PB21
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)
435
質量(kg)
14.1
色
ライトブルー
高さ(mm)
850〜1015
奥行(mm)
565
キャスター
Φ50mmウレタン双輪キャスター
背もたれ
あり
座高(mm)
465〜630
高さ調節
あり
台座径(Φmm)
635