【椅子】導電チェア ハイタイプ 背クッション付 フットリング付 導電ゴムキャスター 導電ビニールレザー 脚外径580

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14719717 品番L7CW7G P926
参考基準価格(税別)¥111,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。

幅(mm)450 質量(kg)11.4 ブラック 高さ(mm)865〜1025 タイプハイ 奥行(mm)530 キャスターゴム双輪キャスター 背もたれあり キャスター径(Φmm)50 座高(mm)475〜635 材質(脚)スチール(メッキ仕上げ) 高さ調節あり 台座径(Φmm)580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする