オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の ラウンドチェア
【椅子】導電チェア ハイタイプ 背クッション付 フットリング付 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径595
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14719726
品番
L7CW7H P926
参考基準価格(税別)
¥116,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)
450
質量(kg)
11.4
色
ブラック
高さ(mm)
850〜1020
タイプ
ハイ
奥行(mm)
530
キャスター
Φ50mmウレタン双輪キャスター
背もたれ
あり
座高(mm)
470〜630
材質(脚)
スチール(メッキ仕上げ)
高さ調節
あり
台座径(Φmm)
595