オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 施設用家具・備品
オカムラ(岡村製作所)の 作業台・テーブル 施設用
オカムラ(岡村製作所)の 作業テーブル 施設用
スチール実験台・作業台 片面 アジャスタータイプ 棚付 引出し無 600×600×850mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14719821
品番
L77FBB MBU2
参考基準価格(税別)
¥150,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)
600
質量(kg)
20.4
高さ(mm)
850
奥行(mm)
600
本体
スチール(焼付塗装仕上げ)、アジャスター付
最大積載量(kg)
150(等分布質量)
材質(天板)
ケミテクト