※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
萬洋
萬洋の 客室備品・アメニティ
萬洋の アメニティ
樹脂アメニティバスケット 角長
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14720074
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
客室アイテム、洗面アメニティ
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×150
高さ(mm)
(低部/高部)40/70
色
アイボリー
TKG品番
9-2464-0202
TKG品番(2017)
6-2249-1702