※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
萬洋
萬洋の 客室備品・アメニティ
萬洋の アメニティ
樹脂アメニティバスケット 角長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14720117
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
客室アイテム、洗面アメニティ
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×120
高さ(mm)
(低部/高部)40/70
色
こげ茶
TKG品番
9-2464-0301
TKG品番(2017)
6-2249-1801
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980