※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
沖電線
通信ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(50m)
1本(30m)
1本(40m)
1本(50m)
1本(60m)
1本(70m)
1本(80m)
1本(90m)
1本(100m)
シース厚(mm)
標準1.4
標準1.0
標準1.4
全20種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
14720126
品番
0.5 100P CPV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途
ビル構内等の配線
全長(m)
50
導体外径(Φmm)
0.5±0.01
シース色
ねずみ
仕上外径(mm)
標準19.5
端子対数
100
シース厚(mm)
標準1.4
絶縁体厚さ(mm)
標準0.15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表