曜日別特売
HB-4917 ストリーム ホーローストックポット5.8L パール金属 14721361

ストリーム ホーローストックポット5.8L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)8.4
内容量1個注文コード14721361品番HB-4917
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

お漬物づくりや、お米・乾物などの保存に。
鋼板にガラス釉薬を高温で焼きつけて作られるホーローは、耐熱性と耐久性に優れており、長くお使いいただけます。
においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。

材質表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 蓋:ポリエチレン(耐熱温度70℃)質量(g)1435サイズ(cm)24容量(L)8.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×265×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする