※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の イーゼル
三角イーゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14721465
品番
42139WHT
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体/ラバーウッド・塗装仕上
仕様
パネル受け/奥行50mmまで7段階に高さ調節可能、B1タテサイズまでのパネルに対応
質量(kg)
1.4
色
ホワイト
間口W×奥行D×高さH(mm)
530×550×1070
耐荷重(kg)
5
TKG品番
9-2514-0802
TKG品番(2017)
6-2303-0802