※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
角利(角利産業)
角利(角利産業)の 充電工具 本体
角利(角利産業)の その他充電工具
ドリルドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14721745
品番
MDD-010
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
セット内容
電動ドライバー本体、キャリングケース、ドライバービット(No.1、No.2、段付No.1、段付No.2、PZ2、PZ3、-6mm)、ドリルビット(1.6、2.4、3.2、4.0、4.8mm)、ソケット6.35mm角(4.5、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0mm)、6.35mm角ソケットアダプター
質量(kg)
2.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
320×295×110
定格消費電力(W)
180
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ5迄
穴あけ能力(mm) 木工
Φ10迄
定格使用時間(分)
20
TKG品番
9-2601-1001
TKG品番(2017)
6-2393-0201