CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ラップ・消耗品・食品包材
CAPTAIN STAGの ポリ袋・ジッパー付き袋
CAPTAIN STAGの フリーザーバッグ
CS フリーザーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(40枚)
注文コード
14722350
品番
UW-2044
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
便利なジッパー付き。
繰り返し使えます。
冷凍庫でも使用できます。
材質
ポリエチレン(耐冷温度-30度、耐熱温度100度)
厚さ(mm)
0.07
色
グリーン
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×210
入数
40