画像準備中

ハンディスポット溶接機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14722427 品番ART-7911
参考基準価格(税別)¥857,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。

使用率(%)1.1 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)200 定格容量2.5kVA、最大:20.5kVA アーム長さ(mm)125〜500 エアーホース内径(Φmm)6 アーム寸法(mm)間隔:94、径22Φ 空気消費量(m3/min)1 ケーブル2.5mm 加圧力(N)最大:1200、最長アーム:380 直径交差(mm)8+8 チップ径(Φmm)12 ヒューズ容量(A)16 定格二次負荷電圧(V)2.5 溶接能力16KVA 空気圧6bar 溶接電流(kA)6.55 短絡電流(A)8200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする