UH-3016 シェラカップクリップ2P CAPTAIN STAG 14722429 UH-3016 シェラカップクリップ2P CAPTAIN STAG 14722429 UH-3016 シェラカップクリップ2P CAPTAIN STAG 14722429 UH-3016 シェラカップクリップ2P CAPTAIN STAG 14722429

シェラカップクリップ2P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 14722429 品番 UH-3016
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

シェラカップに取り付けて箸などをクリップできます。
キャプテンスタッグのシェラキャップに取り付け可能。
(キャプテンスタッグのシェラカップであればワイヤーハンドルにも取り付けできます。
)マイシェラカップ等の目印になります。
別売のシェラカップ630mlとミニしゃもじ16cmと組み合わせて使用できます。
紙皿や紙コップにも取付けできます。

材質ポリプロピレン(耐熱温度120度) ブラック&レッド 質量(g)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする