CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの 水切り・たわし受け・ラック
CAPTAIN STAGの 水切りバスケット
珈琲ミル DF-07
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14722666
品番
UW-3529
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
風味や成分を損なわないこだわりの挽きたてがいつでも味わえます。
材質
本体:ステンレス鋼、ハンドル:鉄、つまみ:天然木、刃部:セラミック磁器
質量(g)
570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×170(ハンドル含まず)