UW-3540 ポータブルコーヒーミル ポーチ付き CAPTAIN STAG 14722675 UW-3540 ポータブルコーヒーミル ポーチ付き CAPTAIN STAG 14722675

ポータブルコーヒーミル ポーチ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14722675 品番UW-3540
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

いつでも、どこでも挽きたての美味しさが味わえる。
豆の惹き方を13段階に細かく調整できる機能がついて自分好みのコーヒーを挽いて楽しめます。
収納ケースが付いてコンパクトに携帯ができ、いつ・どこへでも持っていけ、風味や成分を損なわないこだわりの挽きたてが味わえます。

仕様1回の豆挽き:2〜3杯(約)26g 材質本体:胴体=ABS樹脂、上部・下部=ポリプロピレン、内部=ポリカーボネイト ふた・容器:AS樹脂 シャフト・アーム・下刃:18-8ステンレス鋼 ワッシャー(黒・歯付):ポリアセタール ワッシャー(白):ナイロン ハンドル・調節ギア固定キャップ・台座:ポリカーボネイト つまみ:樹脂部=ポリアセタール、ネジ部=18-8ステンレス鋼 ブラック 質量(g)315 収納時寸法(mm)Φ60×高さ115(本体のみ) 寸法(外径×高さ)(mm)(本体のみ)60×165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする