UW-3546 18-8ステンレスハンディーコーヒーミル CAPTAIN STAG 14722691 UW-3546 18-8ステンレスハンディーコーヒーミル CAPTAIN STAG 14722691

18-8ステンレスハンディーコーヒーミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14722691 品番UW-3546
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コーヒー本来の風味を味わえるセラミック刃のコーヒーミル。
セラミック刃は金属臭がなく、錆びずに衛生的。
摩耗しにくいため、使い始めの挽き味が持続します。
セラミック下刃は取り外しができ、水洗いが簡単です。

材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき) ハンドル:ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器 寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35 ヴィンテージグリーン サイズS 質量(g)219 容量(g)豆:17(本体に入る焙煎豆の量) 容器(mL)120

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする