UG-3287 BBQ マルチツール 4 CAPTAIN STAG 14722858 UG-3287 BBQ マルチツール 4 CAPTAIN STAG 14722858 UG-3287 BBQ マルチツール 4 CAPTAIN STAG 14722858 UG-3287 BBQ マルチツール 4 CAPTAIN STAG 14722858

BBQ マルチツール 4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14722858 品番UG-3287
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

トング・フォーク・ターナー・栓抜き、4つの機能が1つになった4in1マルチツール。
ハンバーグやステーキ目玉焼きなどが返しやすいターナータイプのトングです。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
収納ケースにはベルトループ付き。

仕様トング・フォーク・ターナー・栓抜き 材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木、収納ケース:ナイロン 寸法(mm)ターナー:幅60×全長290mm、フォーク:幅55×全長290mm、トング:全長290mm 質量(g)290 収納寸法(mm)90×230×厚さ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする