パール金属
パール金属の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
パール金属の ティッシュペーパー
パール金属の ティッシュケース
ストレッチティッシュカバー ボックス用ブロック柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14722928
品番
N-7763
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
かぶせるだけの取付け簡単ティッシュカバー。
伸縮素材なので、ぴったりフィット。
ティッシュボックス(パック)をおしゃれに飾れます。
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン5%
色
ブラック
質量(g)
31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅225×奥行130×高さ65
繰り返し・詰め替え
対応