パール金属
パール金属の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
パール金属の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
パール金属の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション収納用品
マルチステップ45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14723156
品番
HB-6758
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
安定して、鉢植えが置けます。
材質
本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
色
ブラウン
質量(g)
2120
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×485×450