曜日別特売
UV-0094 スーツケースTSAロックWFタイプ シルバー CAPTAIN STAG 14723287

 

UV-0094 スーツケースTSAロックWFタイプ シルバー CAPTAIN STAG 14723287
UV-0094 スーツケースTSAロックWFタイプ シルバー CAPTAIN STAG 14723287
UV-0094 スーツケースTSAロックWFタイプ シルバー CAPTAIN STAG 14723287
UV-0094 スーツケースTSAロックWFタイプ シルバー CAPTAIN STAG 14723287
UV-0094 スーツケースTSAロックWFタイプ シルバー CAPTAIN STAG 14723287
UV-0094 スーツケースTSAロックWFタイプ シルバー CAPTAIN STAG 14723287

スーツケースTSAロックWFタイプ シルバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1台注文コード14723287品番UV-0094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

超軽量ボディ。
表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
伸縮キャリーバーは高さを3段階に調節が可能。
ダブルファスナー仕様でスーツケースの容量がアップ。
ロックはお好きな番号に設定変更が可能。
3つのダイヤルを揃えワンタッチで解錠。
フック付仕切りボードでクローゼットなどにフックできます。

材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry(R)LookシルバーサイズL質量(g)5130容量(L)105L・120L積載荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×325/375×(ハンドル・キャスター含む)765
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする