CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
Vit Fit ジャンピングマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14723305
品番
UR-0927
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
衝撃をしっかり吸収、水に強く手入れも簡単。
消音効果に優れる。
強化・効果のある部位:ストレッチ・バランス
材質
マット:熱可塑性エラストマー(TPE) 紐:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
480
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1300×610×6