CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
Vit Fit ストレッチチューブ ハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ハード
注文コード
14723391
品番
UR-0900
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ運動で筋肉を引き締める。
強化・効果のある部位:ストレッチ
仕様
ハード
材質
ポリプロピレン・TPR・ポリエステル
質量(g)
140
外径×長さL(Φ×mm)
8×1250