CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
Vit Fit ひっぱ〜る
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ハード
注文コード
14723445
品番
UR-0906
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ運動で身体をひっぱ〜る。
強化・効果のある部位:ストレッチ
仕様
ハード
材質
TPR
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×40×40