CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
Vit Fit 内股トレーニング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ソフト
注文コード
14723479
品番
UR-0908
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単! 閉じて・開いて。
座ったままでできる内股トレーニング。
強化・効果のある部位:胸筋・脚
仕様
ソフト
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼(クロムめっき)
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×155×105