1502 廻り縁 D.W10X10 光モール 14723556

 

1502 廻り縁 D.W10X10 光モール 14723556
1502 廻り縁 D.W10X10 光モール 14723556

廻り縁 D.W10X10

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
長さ(mm)1820
内容量1本注文コード14723556品番1502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。

長さ(mm)1820材質硬質ABS幅(mm)10ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14723556
2024-01-19
用途: 廻縁として
卸売・小売業

狭い空間の廻縁に選んだのですが、スッキリとして、
良い感じになるのかなぁと取り付ける前ですが思います

対象商品 : 14723556
2022-09-28
用途: 内装工事
三島室内装飾建設業・工事業

思ったより質感が良かった
ちょうど良いサイズで施工がしやすかった

対象商品 : 14723556
2019-12-25
用途: 掲示板の内側のとこのクロスを切り口をきれいに見せるために使用しました。
教育・研究機関

このモールのおかげで、更に掲示板がより良く仕上がりました。
また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 14723556
2019-04-08
用途: お風呂場脱衣室の巾木
その他業種

こちらの商品は、廻り縁ですが、床と壁(漆喰の白)を一体にしてシンプルにしたかったので、巾木として使用しました。思った通り、1cmしかないので巾木として目立つことなく壁と馴染んでいます。購入してよかったです。

4が参考にしています
対象商品 : 14723556
2021-07-29
用途: 天井と壁の合わせ

天井と壁の合わせに取り付け隙間埋め。物は問題ないが、配送時に梱包ダンボールが破れて中身が見えていたのはマイナス。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする