CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
Vit Fit ごろりん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ソフト
注文コード
14723576
品番
UR-0910
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
くせになる気持ちよさ。
強化・効果のある部位:ストレッチ
仕様
ソフト
材質
シリコン
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×67×67