1130 アルミアミ戸レール上 光モール 14723723 1130 アルミアミ戸レール上 光モール 14723723

アルミアミ戸レール上

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14723723 品番 1130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

材質6063アルミ ブロンズ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)15 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
配送地域の道路状況により、お届けできない地域がございます。
予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14723723
2023-04-02
用途:
リフォーム
メタル・プロ 様

木造家屋のリフォームで使用しました。
これと、Ok網戸で色々が
なんとかなりますよ

1人が参考にしています
対象商品:
14723723
2020-07-28
用途:
アルミ戸の新設の為
有限会社たにや 様

しっかりして品質には問題はない
ただしビス穴が小さいので広げたそれなら初めからなくしてほしい
一つの梱包で別々に特別運賃取るののは納得できない

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする