※商品単品画像

41-987377 [Galaxy S25専用]iFace Look in Clearケース iFace 14724109 41-987377 [Galaxy S25専用]iFace Look in Clearケース iFace 14724109 41-987377 [Galaxy S25専用]iFace Look in Clearケース iFace 14724109 41-987377 [Galaxy S25専用]iFace Look in Clearケース iFace 14724109 41-987377 [Galaxy S25専用]iFace Look in Clearケース iFace 14724109

[Galaxy S25専用]iFace Look in Clearケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14724109 品番41-987377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すべてがクリアなiFaceケース
オールクリアケース「iFace Look in Clear」(アイフェイス ルックインクリア)にGalaxy S25 / S25 Ultra対応ケースが登場。
「Look in Clear」は全面クリアTPUで作られています。
縁部分も透明なので、Galaxy本体の色を今まで以上に楽しむことができます。
・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
・弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護
・画面とカメラを守る、フチ高設計
・内側のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ
・選べる2カ所のストラップホール
・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
・iFaceスマホリングとの併用も可能
※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。
※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。

仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可 材質ポリカーボネート、TPU クリア タイプケース型 対応機種Galaxy S25 特性耐衝撃/ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする