DG87-541 1kPa 微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87 長野計器 14724143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(Pa)0~1k
内容量1個注文コード14724143品番DG87-541 1kPa
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。
拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。
オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。
前面からゼロ調ができます。
小形・軽量です。
RoHS指令に対応。

用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。圧力レンジ(Pa)0~1k材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR形状パネル突出形・横目盛形質量(g)約120取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口外径Φ5.5タケノコ継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
注意
※異物を多量に含む測定流体には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14724134
2020-07-02
用途: フィルターメンテナンス

扱い安く、シンプルで良いです。耐防水型ならなお良いので改善してもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
1が参考にしています
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする