※商品単品画像

41-987322 [Galaxy S25 Ultra専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 14724170 41-987322 [Galaxy S25 Ultra専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 14724170 41-987322 [Galaxy S25 Ultra専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 14724170 41-987322 [Galaxy S25 Ultra専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 14724170 41-987322 [Galaxy S25 Ultra専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 14724170

[Galaxy S25 Ultra専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14724170 品番 41-987322
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

美しさそのままに、もっと安心を
透明度が高い強化ガラスに、柔軟さがプラスされました。
ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。
クリアで美しいReflectionケースを長くお楽しみください。
・Galaxy S25 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能
・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
・ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心
・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
・背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい
・強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護
・画面とカメラを守る、縁高設計
・シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ
・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
・選べる2カ所のストラップホール
※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。

仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可 材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU ベージュ タイプケース型 対応機種Galaxy S25、Galaxy S25 Ultra 特性耐衝撃/ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする