※商品単品画像

41-989043 [AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace 14724310 41-989043 [AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace 14724310 41-989043 [AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace 14724310 41-989043 [AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace 14724310 41-989043 [AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace 14724310

[AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14724310 品番 41-989043
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

iFace Reflectionをギュッと小さくしたようなAirPodsケース
人気シリーズのiFace ReflectionからAirPods(第4世代)用ケースが登場しました。
Reflectionスマホケースをギュッと小さくしたようなデザイン。
カラフルなふちとクリアの表面で、ケースを着けた状態でもAirPods本体が見えるのがおしゃれ。
Reflectionスマホケースやタブレットケース、Hang andショルダーストラップとカラーコーデを楽しもう。
・新しい「シグネチャーカラビナL」がポイント
・カラビナでカバンやベルトループなどに装着可能
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材でしっかり守る
・クリア表面にシールを貼ってアレンジOK
・ケースをつけたままワイヤレス充電可能
・上ケース貼り付け用両面テープ付属。
※同梱されているマニュアルに沿って貼り付けてください。

付属品カラビナ、上ケース貼り付け用両面テープ ネイビー 質量(g)約25 本体約縦5.5×横6.2×厚2.4cm 対応ワイヤレス充電:可(ご使用の機種、充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。) 寸法(cm)カラビナ:約縦3.6×横2.4 素材ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする