※商品単品画像

41-988985 [AirPods(第4世代)専用]iFace First Class Standardケース iFace 14724346 41-988985 [AirPods(第4世代)専用]iFace First Class Standardケース iFace 14724346 41-988985 [AirPods(第4世代)専用]iFace First Class Standardケース iFace 14724346 41-988985 [AirPods(第4世代)専用]iFace First Class Standardケース iFace 14724346 41-988985 [AirPods(第4世代)専用]iFace First Class Standardケース iFace 14724346

[AirPods(第4世代)専用]iFace First Class Standardケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14724346 品番 41-988985
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

新しい「シグネチャーカラビナL」がポイントのAirPods4用ケースが新登場!
スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたようなAirPods4用ケースです。
First Classシリーズのスマホケースと合わせて自分らしいコーデをお楽しみいただけます。
大切なAirPodsに傷がつかないよう表面は頑丈なポリカーボネート素材、側面は持ちやすいTPU素材を使用。
2つのAirPodsケースのふたを入れ替えてバイカラーで楽しむこともできます。
ホワイト、ブラックは光沢仕様、くすみブルー、くすみグリーン、カフェラテはマットな仕様。
・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材
・傷に強い
・安心の耐衝撃性
・ケースをつけたままワイヤレス充電可能
・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き
・上ケース貼り付け用両面テープ付属
※同梱されているマニュアルに沿って貼り付けてください。

付属品カラビナ、上ケース固定用両面テープ ブラック 質量(g)26 本体約縦5.4×横6.2×厚2.4cm 対応ワイヤレス充電:可(ご使用の機種、充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。) 寸法(cm)カラビナ:約縦3.6×横2.4 素材ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする