ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 屋外用/耐水ラベル
屋外用ラベル A4 強粘着
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10シート)
注文コード
14724468
品番
KLP3032S
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
水・光・温度変化に強くしっかり貼れる!屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途
再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20〜+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。
材質
ホワイトPETフィルムラベル
厚さ(mm)
ラベルのみ:0.07
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
ラベルサイズ(mm)
60×280
面付
縦3面 角丸
ラベル厚(mm)
0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザプリンタ・コピー機
注意
※本製品はレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。
※印刷後、長時間日光にあたるとトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。