ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 屋外用/耐水ラベル
屋外用ラベル A4 油面粗面対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10シート)
面付
丸 12面
ラベル厚(mm)
0.23
厚さ(mm)
ラベルのみ:0.08
注文コード
14724547
品番
KLPAB3020S
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
面付・ラベル厚・厚さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ざらざらした面、油のついた面にもしっかり貼れる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途
再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20〜+80℃の環境下で使用可能。ブロックやコンクリート、食品・工業油のついた面にもしっかり貼ることができます。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。
材質
ホワイトPETフィルムラベル
厚さ(mm)
ラベルのみ:0.08
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
ラベルサイズ(mm)
直径60
面付
丸 12面
ラベル厚(mm)
0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザプリンタ・コピー機
注意
※本製品はレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。
※印刷後、長時間日光にあたるとトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
※油分が付着した面にお使いいただけますが、極力ふき取ってからお貼りください。
商品説明動画
参考になった