KLPH3033S 屋外用ラベル A4 強粘再剥離 ヒサゴ 14724748 KLPH3033S 屋外用ラベル A4 強粘再剥離 ヒサゴ 14724748 KLPH3033S 屋外用ラベル A4 強粘再剥離 ヒサゴ 14724748 KLPH3033S 屋外用ラベル A4 強粘再剥離 ヒサゴ 14724748 KLPH3033S 屋外用ラベル A4 強粘再剥離 ヒサゴ 14724748

屋外用ラベル A4 強粘再剥離

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10シート) 注文コード 14724748 品番 KLPH3033S
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。

用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20〜+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や一時的な案内表示ラベルにおすすめです。 材質ホワイトPETフィルムラベル 厚さ(mm)ラベルのみ:0.08 寸法(mm)210×297 サイズA4 ラベルサイズ(mm)94×138 面付4面 角丸 ラベル厚(mm)0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
注意
※本製品はレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。
※印刷後、長時間日光にあたるとトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
※貼りつける面に水濡れ、湿気、油分などがある場合は、よくふき取ってからお貼りください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする