商品画像
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 車庫まわり
Bulls(ブルズ)の バイク/自転車置き場
自転車ラックCSD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14724836
品番
CSD1AS
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電動アシスト自転車対応
幼児用自転車対応
さりげなく空間になじむコンパクトで丸みのあるデザイン
材質
スチール
幅(mm)
129
色
黒
高さ(mm)
258
奥行(mm)
438