※サンプル画像
RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 蝶番・ヒンジ
RYOBI(リョービ)の ヒンジ
RYOBI(リョービ)の オートヒンジ
ピボットヒンジ 持出吊一方開
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
適合扉
スチールドア
適合扉質量(kg)
100
注文コード
14725010
品番
208A3-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
勝手・適合扉・適合扉質量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
形式
【下部ピボット】埋込型
勝手
左勝手
開閉
持出吊り一方開
適合扉
スチールドア
適合扉質量(kg)
100
適合ドア高さ(mm)
2100
適合ドア幅(mm)
900
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。