※サンプル画像
RYOBI(リョービ)
ピボットヒンジ 持出吊一方開 上枠見付15mm対応 タップ穴付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
14725615
品番
208A3T(15)-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
仕様
上枠見付15mm対応/タップ穴付き
形式
【下部ピボット】埋込型
勝手
右勝手
開閉
持出吊り一方開
適合扉
スチールドア
適合扉質量(kg)
100
適合ドア高さ(mm)
2100
適合ドア幅(mm)
900
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。