木製実験台・作業台 両面 アジャスタータイプ 棚付 引出し付 1200×900×800mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14727521 品番L76JNE MAU6
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。

幅(mm)1200 質量(kg)86.9 高さ(mm)800 奥行(mm)900 本体両面化粧パーティクルボード 最大積載量(kg)100(等分布質量) 材質(天板)ケミテクト 脚部構造ゴム集成材(ポリウレタン塗装仕上げ:本体近似色)アジャスター付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする