ZFC33 インラインエアフィルタ ZFC1 / ZFC3 SMC 14729935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インラインエアフィルタ ZFC1 / ZFC3

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード14729935品番ZFC33
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)4ろ過面積(mm2)470オプションなしボディサイズ(3)10L/min適合チューブ外径標準:Φ4;X01:IN側:Φ4、OUT側:Φ6オーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする