※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-Z

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14729953 品番 CM2B20-137Z
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)137 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする