※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 注文コード14729978 品番CM2B20-100+70Z-XC11
参考基準価格(税別)¥14,470 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など257種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) クッション(-) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)100 ストロークB(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47772707
2018-04-02
用途:
ロボットパーツ
教育・研究機関

ロボットのパーツとしてしようしています。空気の漏れなどもなく重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする