パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の バット・番重・コンテナ
パール金属の バット・トレー
ララシャイン お料理バット3点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
14730120
品番
HB-5491
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
下ごしらえに大活躍。
プラスチック製の使いやすいバット3点セット。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
大:126、中:96、小:69
容量(L)
大:2、中:1.3、小:0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大:300×210×50、中:255×180×45、小:215×150×40