柏田製作所
柏田製作所の ワーキングウェア
柏田製作所の トップス
柏田製作所の オールシーズン トップス
牛クレストジャンパー
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14730321
品番
G37B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
国産なめし革使用しております。
材質
国産牛表革
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
1320
肩幅(cm)
550
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
750