柏田製作所
柏田製作所の ワーキングウェア
柏田製作所の トップス
柏田製作所の オールシーズン トップス
牛床革ジャンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
材質
国産牛黒床革
注文コード
14730409
品番
37B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
国産なめし革使用しております。
材質
国産牛黒床革
サイズ
L
胸囲(cm)
1270
肩幅(cm)
530
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
720