モバイルバッテリー 10000mAh

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14730488 品番GB-852
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

大容量10000mAhのGLADIATOR VOLTシリーズ用モバイルバッテリー
PSE適合
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)

用途
VOLTCOOL、VOLTICE、VOLTHEAT用
スマホ等電子機器充電用
付属品USB(Type-C)充電ケーブル(ACアダプターは別売 ※出力2A以上) 仕様使用回数(回):約500 ブラック サイズF 容量3.7V 10000mAh(37Wh) 質量(g)223 出力DC5V/2.4A(MAX) USB Type-A×2、Type-C×1 定格容量5V 6500mAh(32.5Wh) 入力DC5V/2.4A USB Type-C×1 使用電池充電式リチウムポリマー 使用環境温度(℃)5〜35 充電時間(時間)約6 製品サイズ(mm)縦:135、横:68.5、高さ:15.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする