アイスパック 3個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード14730515 品番GI-404
参考基準価格(税別)¥898 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

GLADIATORアイスベスト用に開発されたアイスパック
外側(遮熱層)はアルミ+発泡シート6層の断熱構造が外気熱を防ぎ、長時間の保冷効果を発揮
内側(冷却面)は汗などの水分を防ぎ効率的に冷却
約30度の環境下で、表面温度5度〜10度を約3.5時間持続

用途GLADIATORアイスベスト用 シルバー サイズF 質量(g)100 素材増粘剤(CMC)・防腐剤・水 寸法(縦×横)(cm)13×10.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする