商品レビューを投稿する内容量1セットサイズL色ネイビー注文コード14730777品番G252420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-22420):衿台メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ
背中と両脇内側計3か所に保冷剤を入れられるポケット
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」
コードホール付き両脇ポケット
ペットボトルも入る脇マルチポケット
右脇に草刈りバンド取り出し口
左内側にもバッテリーポケット
左袖マルチポケット】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー
PSE適合
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】