レディススクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14730890 品番 HI705
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フォークとワコールが共同開発したワコールHIコレクションシリーズの、Aラインのシルエットが上品な3つのカラーを配したレディーススクラブ。配色やハート型のネックがシャープで女性らしさを演出しています。使用した素材ネオαは、繊維の間に極めて細い隙間を作り、綿を越える優れた吸収性と拡散性ドライ感を実現したポリエステル素材。背面の裏地は花柄を使用し、3色配色のレトロでキュートなデザインが可愛らしくおしゃれなスクラブです。肩から脇のラインに沿った生地カッティングで、伸縮方向を設計し、すっきりなのに動きやすい。仕事中の動きやすさを追求した、ワコールならではの女性に嬉しい快適レディーススクラブです。

仕様左胸ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/袖下ゴム入り/右後ろ脇ループ付 エリンジウム×WHT×DNB サイズ3L 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 バスト(cm)119 適合サイズ(cm)【バスト】100〜108 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする